MSDHC16GBU1 SDHCカード UHS-I モノタロウ 49695573

SDHCカード UHS-I

(10件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49695573 品番MSDHC16GBU1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
データ転送速度class10 種類SDHCカード メモリー容量16GB UHSスピードクラスUHS-1
RoHS指令対応証明書:
注意
※本製品は精密機器ですので衝撃や振動、湿気などを避け注意してご使用ください。
※データ送受信中は本製品を取り外さないでください。記録されているデータが破損する場合があります。
※大切なデータは万が一の場合に備え、必ずバックアップしてください。
※万一当社の製品上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替えをさせて頂きます。
※記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。
※ラベルのデザインは変更になることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49695582
2022-03-03
用途:
一眼デジカメで使います。
自動車・二輪車・自転車関連業

すごく高いカードと何が違うのか私にはよくわかりません。画像が汚いとか、遅いとか、動作が怪しいとか、全くそんなことはありません。いい買い物ができたと満足しています。

対象商品:
49695573
2019-09-25
用途:
各種データの記録用。
卸売・小売業

値段が安くても、全く問題なし!
記録用媒体として、今後も買い足したいと考えています。

対象商品:
49695582
2018-08-28
用途:
ドライブレコーダー用

事業用車両のドライブレコーダー用に購入しました。
データの転送も速く問題無く使用できています。
もう少し安いと助かりますが、性能を考えると概ね満足です。

対象商品:
49695564
2018-05-14
用途:
ドライブレコーダー用
運輸・通信業

事業用トラックのドライブレコーダー用。すぐにSDカードが壊れてしまうので安価はのは助かる。

対象商品:
49695573
2018-10-08
用途:
作業時の写真保存
自動車・二輪車・自転車関連業

容量の大きい物で安い物を探していたので丁度良かったです。モノタロウブランドなので安心かなと思い購入しました。

対象商品:
49695573
2018-09-26
用途:
ビデオ撮影

まだ使用してはいませんが、この容量で価格がお安くて助かります。

対象商品:
49695573
2018-08-13
用途:
施工写真撮影の記録用
資材之森 NRシステム 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

低コストでありながら作りはしっかりしており、満足の一品でした。

対象商品:
49695564
2017-09-20
用途:
mp4のビデオカメラ録画

カメラの入れたらフォーマットしなくても使用できた。
色々な録画方式があるので、しなくてはいけないものもあるが、・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする