クレセル
丸型 温湿度計
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49696142
品番
CR-103B
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スタンド&壁掛け穴付
湿度測定範囲(%)
0~100
材質
プラスチック
タイプ
壁掛け・卓上
本体質量(g)
55
1目盛(℃)
2
寸法(Φ×mm)
100×25
設置方式
壁掛け・卓上
温度表示方式
アナログ
1目盛(%)
5