ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の アウトドア・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の クッキング&テーブルウェア
ランチジャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49700745
品番
ARL-18 MC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スープにおかず入れと、たっぷり食べられておなかも満足。あったかランチ。
飯器・スープ容器・菜入れは、電子レンジOK。(ふたを除く)
飯器・スープ容器は、本体から出し入れしやすい取手が付いています。
色
マットクリア
容量(L)
実容量/1.31、飯器/0.6、スープ容器/0.28、菜入れ/0.43
本体寸法(mm)
約152×136×218
本体質量(kg)
約0.97
アズワン品番
64-5280-59
保温効力(℃)
68度以上(6時間)