微量噴射用切削油 ハイカットスーパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(18L×2缶) 注文コード49722715 品番#650(18L)
参考基準価格(税別)¥103,180 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ハイカットスーパーは、環境問題を解決するために開発された動植物油主体・塩素フリーの無公害タイプの切削油です。
切削油の飛散や被切削物を伝わっての垂れ流しがないので作業エリアが乾いた
状態になります。
被切削物への切削油の付着がごく僅かなので手袋や作業着が汚れません。
廃液が出ないので処理のわずらわしさがなくなります。

使用上の注意
ハイカットスーパー専用噴射装置「ハイサスHS-1」を使用、又はスプレーで塗布してください。
ハイカットスーパーは浸透力が非常に強いので、装置を駄目にする恐れがありますので他の装置では使用しないでください。
成分(有機溶剤)含まない、(重金属類)含まない 仕様(極圧剤の有無)無、(水への溶解)不溶、(引火点)86℃ 外観黄色 臭気微臭 比重0.88 JIS分類1種3号 粘度(mPa・s)26(20℃) 容量(L)18 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする