ロッドエンド(無給油おねじ)左ねじタイプ

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49724553 品番REN-16L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で、往復運動のロッド端部の取付などに使用します。

呼び径M16×2 寸法d(Φmm)16 仕様左ねじ 材質本体/S45C(炭素鋼)、内輪/SUJ2(高炭素クロム鋼)、表面/鋼クロームメッキ、すべり面/BK-1 質量(g)188.8 寸法B(mm)21 寸法C(mm)15 寸法L4(mm)87 寸法d1(Φmm)19.4 寸法h(mm)66 寸法L(Min)(mm)37 寸法dk(mm)28.58 寸法SD(Φmm)42 寸法α(°)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49724553 REN-16L 46523034 COSL 16 ロッドエンド(無給油おねじ)左ねじタイプ CCTYベアリングジャパン ロッドエンド(無給油おねじ)左ねじタイプ CCTYベアリングジャパン 1個 1,398
欠品中
税込1,538
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67265738
2020-02-25
用途:
ブラケット製作
スーパーチップス 様

特に強度が弱いわけではなさそう。耐久性については今後検証が必要。

対象商品:
49525716
2020-02-06
用途:
オートバイのレストア
Garage di DESMO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

オートバイのシフトリンケージに使用、クリアランスが緩くもなく渋くもなくちょうどいい感じで気に入ってます。

2019-02-28
用途:
タイロッドエンド交換
自動車・二輪車・自転車関連業

車のタイロッドエンドでショップさんに頼んで全てお任せしようと思ったけど部品代が高いのでモノタロウを頼ってみたら見事にありました!!モノタロウのお陰でかなり経費削減できました

スリーピースに比べれば耐久性は落ちますけど満足してます

1人が参考にしています
対象商品:
49525716
2019-05-21
用途:
EVCar作成用に使用
Smart 様

大き目のホームセンターでたまに見かけるピロボール!しかし価格は¥2000!まさかモノタロウでこの価格で手に入るとは?年間走行回数が少ないので無給油タイプで十分です、今回もリピート買いです。ホームセンターでまともな物を買うとこの価格では無理ですね。

対象商品:
49525716
2019-04-24
用途:
バイクの部品
HOT BABE RACING 様

精度強度共に申し分ありません。再購入リストいりです。

対象商品:
11694533
2018-11-13
用途:
オートバイのシフトロッド

ベアリングの動きがシブいですが、オートバイのシフトロッドに使用するぶんには問題ありません。ホームセンターで購入する3分の1の価格で購入できたので満足です。

対象商品:
49724553
2018-10-10
用途:
自動車の足回りに…

色々なメーカー品を使いましたが、皆短命でした。まさかの「大阪魂」絶好調です。ピロに使うなら「無給油の大阪魂」間違いなしです。

対象商品:
11694533
2018-09-11
用途:
レーシングカートのタイロッドに使用
サービス業

右ネジと違い、こちらはスムーズに可動しました。あまり交換するものではないのかもしれませんが、機会があれば次回も購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする