曜日別特売
A-61466 バッテリBL1415G マキタ 49724964

バッテリBL1415G

(58件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49724964品番A-61466
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)1.5適合充電器:DC18SG、DC18WA対応機種生垣バリカンMUH300D,MUH350D,MUH352D,MUH261D,MUH265D、160mm芝生バリカンMUM165D,MUM601D、260mm草刈機MUR140D、フラッシュライトM050、ラジオMR106、ジグソーM430D、インパクトドライバM695D(2011.9月発売/既に廃番),M697D,MTD001D、ドライバドリルM850D、クリーナMCL143Dバッテリーリチウムイオン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: 農場で使用

インパクトドライバーのスペアバッテリーとして購入。バッテリーが2個あると作業性が上がり助かっています。

2025-01-29
用途: 機械作業、木工等

スペアバッテリーがダメになってしまったため、追加で購入。
性能的には満足。
汎用品も考えましたが、純正品の方が安心と思い購入しました。

対象商品 : 49724964
2025-01-18
用途: 電動工具へ、闘魂注入する際に使用
農・林・水産業

電動工具が元気になりました。新品は力強い!
元気、元気です。

対象商品 : 49724964
2024-12-26
用途: 電動ドリル
SSSG自動車・二輪車・自転車関連業

入荷した時に80%充電済みだったので直ぐに作業が出来てとても助かりました!

対象商品 : 49724964
2024-02-19
用途: 予備用
その他業種

商品は既にいくつか所有しており、品質・性能等については全く問題ない。
セール時に購入したので、ホームセンターで購入するより安価に購入できた。注文、引き取りホームセンターに行く手間がかからないので非常に便利。

対象商品 : 49724964
2023-08-31
用途: 什器の組立

使っていたバッテリーが老朽化していた為新しい物を探していたところ価格が安くて良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 49724964
2023-05-03
用途: 掃除
卸売・小売業

2個以上持っているとバッテリー切れ気にせずとても便利

対象商品 : 49724964
2022-03-20
用途: 今、使っていません。
その他業種

特になし、予備にもう一台ほしいもがあればと、おもつています、ちょつと安くなるとうれしです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする