225 スパイラルニップル フカガワ 49731666 225 スパイラルニップル フカガワ 49731666 225 スパイラルニップル フカガワ 49731666

スパイラルニップル

(45件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49731666 品番 225
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径(Φmm)225 材質亜鉛鋼板 板厚t(mm)0.6 寸法b(mm)10 寸法L(mm)130 寸法l(mm)60 寸法D(Φmm)223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-12
用途:
給気・換気システムダクトとフレキダクトの接続
株式会社 カトー電気 様

欠かせませんのでまとめて大量に購入。
60坪程度のお宅では1種換気3台、局所換気5台位あったりするので、
1件につき10個以上要ることも珍しくなく、それだけでも結構しますので、
お安く入手できるとありがたいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
49731648
2025-05-20
用途:
スポットクーラーのホースの補修
製造業

サイズもピッタリでうまく補修できました。ホームセンターでこのサイズがなく助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
17773236
2024-04-25
用途:
現場のスパイラル管の接手として使用
桐村電設 様 (建設業・工事業)

安くて使い易い。
何の問題もなく使ってます。
次回も購入します。

対象商品:
17773227
2024-04-15
用途:
ダクトを繋ぐのに必要
有限会社松尾製作所 様 (建設業・工事業)

使用時軽く大変扱いやすい。価格も安いので問題なし。

対象商品:
17773227
2023-12-21
用途:
換気扇のダクト延長
建設業・工事業

地域の電材屋さんで注文する物と相違なく使用出来ております。
お安いので助かります。

対象商品:
49731666
2023-11-13
用途:
農作業でのダクト延長の為
杉山技研 様 (農・林・水産業)

実際使ってみても、何の問題も無く良い商品だと思います。

対象商品:
17773227
2022-09-20
用途:
壁から出す塩ビ管とアルミジャバラ管のつなぎ
株式会社斉藤建築 様

アルミジャバラ管を外壁からそのまま出すと、後々の交換時に不具合が出やすい。壁の部分は塩ビ管にして、ニップルでつなぐと、管径がちょうどよくてつなぎやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
17773227
2022-08-13
用途:
DIYの焼却炉
建設業・工事業

DIYの焼却炉を作りました。火が直接あたりますが全然大丈夫です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする