KSEC-940 ストップすきま風 光 49732113 KSEC-940 ストップすきま風 光 49732113 KSEC-940 ストップすきま風 光 49732113 KSEC-940 ストップすきま風 光 49732113

ストップすきま風

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49732113 品番KSEC-940
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプです。テープ付(屋外で使用する場合は、ビス取付が必要となります。)ドアの長さに合わせノコギリなどでカットしてください。軟質PVCはハサミなどでカットしてください。

用途すきま風・ホコリの侵入の防止。冷暖房効率改善。 トラスコ品番751-7670 材質(上部)硬質PVC、(下部)軟質PVC 質量(g)104 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×7×915
注意
※本体と床が完全に当たらないようにしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49732113
2022-01-16
用途:
家庭用
不動産業

ホームセンターで探したが良いものが無くモノタロウにはありました。
モノタロウさん、ありがとう。

対象商品:
49732113
2021-04-10
用途:
鉄扉の下隙間ふさぎ
金融・保険業

表通りに面した鉄扉の下に隙間アリ、お菓子の袋やゴミが風で入り込むので、その隙間塞ぎに。欲を申せば、もう少しブラシが長いと良いのですが、大きめのゴミは入ってこなくなりましたので、ヨシとします。屋外使用でもし剥がれることあれば、また同じモノを頂きますが、その際には、下方に長めにできる台座を自分で作って、そこに貼り付けようと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
49732113
2020-02-06
用途:
配線孔キャップ

この品は、本来、ドアの隙間を塞ぐ為ですが、配線孔キャップとして使いました。
品のゴムの部分にハサミで切り、任意の位置に電線を通せるようやにしました。
安いし、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風発生機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/202/
1人が参考にしています
2023-03-17

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする