アルミ箔粘着テープ NO.835

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 49737879 品番 NO.835
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

つや消しです。
ダクト・配管用途に最適です。

用途
通気ダクトの継ぎ目の気密。
厨房機器の隙間の防水。
各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。
基材アルミ箔 テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.08 シルバー 伸び(%)7 引張強度(N/25mm)80.9 粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-08
用途:
ソーラーパネルの防水
その他業種

ソーラーパネル同士に貼りました。通常の使用には問題ないと思いますが,積雪で一シーズンで穴が開きましたので補修する積りです。
品物の問題は無いと思いますが,配送の遅さには参りました。配達まで2週間ほど。キャンセルも出来ず。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする