Brady ケーブルマーカー 黄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様固定方法 = 熱収縮チューブ色 = 黄長さ = 297mm幅 = 210 mm量 = 10動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃耐久性のある = 摩耗、化学薬品、熱使用温度範囲 = -40 → +120 ℃ 注文コード49755783 品番ELAT-28-747Y-10SH
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
固定方法 = 熱収縮チューブ
色 = 黄
長さ = 297mm
幅 = 210 mm
量 = 10
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +120℃
耐久性のある = 摩耗、化学薬品、熱
使用温度範囲 = -40 → +120 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする