LG-0009 PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ) LILIEL(リリエル) 49813453 LG-0009 PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ) LILIEL(リリエル) 49813453 LG-0009 PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ) LILIEL(リリエル) 49813453 LG-0009 PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ) LILIEL(リリエル) 49813453 LG-0009 PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ) LILIEL(リリエル) 49813453

PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ)

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49813453 品番 LG-0009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

開き扉用耐震ラッチ。
地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。
震度5弱以上で自動ロック。

材質各種プラスチック、亜鉛ダイカスト 種別本体 ねじ下穴サイズ(mm)Φ2〜2.5/深さ5〜10 表面処理アイボリー 適合ビスナベ、バインド頭Φ3.5タッピング 長さ12 〜16
注意
※取付けビスは付属しておりません。
※木部下穴加工が無い状態での取り付けは、作動不良の原因となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49813453
2025-04-10
用途:
扉の耐震
建設業・工事業

すごく付けやすい。また、純正メーカーでも採用実績多いです。お得に購入できました。

対象商品:
49813478
2024-01-28
用途:
耐震ラッチの取り付け位置決め

説明書がついてないので、使い方がわからなかったけど、この治具にラッチ本体(PFR-TSA)をはめて、戸棚に取り付けます。ネジの先が飛び出てる部分が正面です。
黒い突起を戸棚の小口に当てると、ちょうどラッチ本体の取り付け位置(奥行)が決まります。そのまま本体を固定したら、扉をグッと閉めます。治具に付いてるビスで扉に2箇所のキズがつくので、そこがラッチ受けの取り付け位置になります。

5人が参考にしています
対象商品:
49813453
2024-04-27
用途:
食器棚の耐震対策に使用

取付用に専用の治具があり、忘れずに注文しました。
お陰様で20セット全て取付出来ました。
実際の地震によるチェックは出来ませんが、問題無く取付出来た。

対象商品:
49813453
2023-03-31
用途:
地震に備えて食器棚の扉に設置
その他業種

治具(黒)を忘れずに購入すれば、本体の位置決めも受けの位置決めも問題なく行えます。YouTubeにムラコシの公式の設置作業の動画があったので、購入前に参考にしました。型番が違うかもしれませんが、作業自体は大体同じです。
受けは上下に動かせるつくりになっているので、ねじ止めしやすいし、扉を閉めたときに自動的にいい高さになるようです。
普段は、違和感なく扉の開け閉めができます。
つっかえとなっている厚紙を、設置後に外したので、本当にロックがかかるのかは試していません。

1人が参考にしています
対象商品:
49813453
2022-03-26
用途:
地震の揺れ
建設業・工事業

どなたかのレビューを参考にさせて頂き、治具も必要との事で忘れずに注文しました。
女性の力でも問題なく設置できました。

2人が参考にしています
対象商品:
49813453
2022-02-23
用途:
耐震工事で使用
森企画 様

治具を同時に購入すれば比較的簡単に取付けができます。

対象商品:
49813453
2021-05-28
用途:
開き戸に使用

お安く買えたのでいいと思います。効果のほどは地震が来ないと何とも言えませんが、単純な機構なのでちゃんと作動してもられることを祈ってます

対象商品:
49813453
2020-05-16
用途:
キッチンの扉用
卸売・小売業

キッチンが築10年を超え、扉につけられていた耐震ラッチがいくつか壊れてきたので交換部品として購入しました、元々付いていたのと数ミリ形状が違いましたが調整して取り付け出来ました、きちんと機能するかどうかは地震が来ないと分かりませんが、価格に満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする