スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(切削品)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49821494 品番 TMS25RX1500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
外径D(Φmm)25 ピッチP(mm)5 タイプ右ねじ 有効径(Φmm)(d2)22.5 標準長さ(mm)1500 材質SUS304/オーステナイト系ステンレス鋼 谷径(mm)(d1)19.5 リード角4°02’56” ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクリュージャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/216/
2022-09-30

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする