東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの スクリュー軸
スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(切削品)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49821747
品番
TMS28LX1500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
28
ピッチP(mm)
5
タイプ
左ねじ
有効径(Φmm)
(d2)25.5
標準長さ(mm)
1500
材質
SUS304/オーステナイト系ステンレス鋼
谷径(mm)
(d1)22.5
リード角
3°34’17”
ピッチ誤差(mm)
(単一)±0.02、(累計)±0.20/300