ハイリード30度台形ねじ軸(8条)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49822438 品番 TMH8-10X1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ピッチP(mm)2 外径D(Φmm)10 有効径(Φmm)9 標準長さ(mm)1000 リード(mm)16 材質S20C(機械構造用炭素鋼) 条数8 谷径(mm)7.5 リード角29°30’17”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクリュージャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/216/
2022-09-30

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする