東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの スクリュー軸
ハイリード30度台形ねじ軸(8条)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49822456
品番
TMH8-16X1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ピッチP(mm)
3
外径D(Φmm)
16
有効径(Φmm)
14.5
標準長さ(mm)
1000
リード(mm)
24
材質
S20C(機械構造用炭素鋼)
条数
8
谷径(mm)
12.5
リード角
27°46’58”