ハイリード30度台形ねじ軸(8条)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49822465 品番 TMH8-16X1500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ピッチP(mm)3 外径D(Φmm)16 有効径(Φmm)14.5 標準長さ(mm)1500 リード(mm)24 材質S20C(機械構造用炭素鋼) 条数8 谷径(mm)12.5 リード角27°46’58”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクリュージャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/216/
2022-09-30

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする