東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの スクリュー軸
ハイリード30度台形ねじ軸(8条)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49822483
品番
TMH8-20X1500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ピッチP(mm)
4
外径D(Φmm)
20
有効径(Φmm)
18
標準長さ(mm)
1500
リード(mm)
32
材質
S20C(機械構造用炭素鋼)
条数
8
谷径(mm)
15.5
リード角
29°30’17”