液状ハンダ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(44.4mL) 注文コード49827015 品番197671130000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

配水管の水漏れ部分等の補修に優れた接着力を発揮します。
低温でもシールすることができます。
シルバーなので仕上がりは金属とほとんど見分けがつきません。

使用方法
(1)使用箇所に浮き錆がある場合には、ワイヤーブラシで浮き錆を取り除き、補修箇所をP100〜P120のペーパーで研磨してください。その後、油分・水分・ゴミ等を取り除いてください。
(2)使用前にチューブを揉み、粘度を一定にしてください。
(3)【液状ハンダ】をまず薄く付け、5分程度の乾燥時間をおいてから盛り付けてください。
(4)常温(20℃)・湿度60%の場合、指触乾燥は約1時間、完全乾燥は約24時間です。
用途金属の補修。 完全硬化時間24時間 危険等級U アズワン品番64-5075-47 色調シルバー 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量44.4mL 指触乾燥時間(時間)1 危険物の性状非水溶性
注意
※通電性はありません。
※金属ハンダのように高温になる場所には使用できません(耐熱温度50℃程度)
※常温でご使用ください。
※配水管等には応急処置的にご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49827015
2023-12-29
用途:
一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

金属の穴埋めのために購入しました。それほど固くなりません。金属粉が入った接着剤といった感じです。金属色した接着剤ですね,ハンダのようには使えません

対象商品:
49827015
2020-10-18
用途:
金属の穴埋めに購入しました。

金属の穴埋めのために購入しました。硬化後、それほど固くなりません。金属粉が入った接着剤といった感じです。タップを立てるなどの使用方法は、向いていません。柔らかいので、水回りの補修には良いとおもいます。

1人が参考にしています
対象商品:
49827015
2021-01-09
用途:
配線補修
自動車・二輪車・自転車関連業

超いいよこの商品使えばわかる
この金額でこのスキルいいねー

対象商品:
49827015
2019-06-01
用途:
ブラウンのシェイバーの充電電池のハンダ
サービス業

ハンダ付けが苦手なので、液体タンハを探していて見つけたので買いました。ハンダの乾燥に時間が必要ですが、無事にブラウンのシェイバーが動いてくれたので良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする