A&D
A&Dの はかり
A&Dの はかり関連商品
ミニプリンター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
接続ケーブル(D-Sub9P用)
適合機種
AD-1691ならびに、RS-232C出力があるA&D製の天びん・はかり
注文コード
49829806
品番
AD-8126-D-Sub9P
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品・適合機種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。
RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
付属品
接続ケーブル(D-Sub9P用)
適合機種
AD-1691ならびに、RS-232C出力があるA&D製の天びん・はかり
幅(mm)
58
質量(g)
約470
文字
(5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm
電源
専用ACアダプタ
方式
ドットインパクト方式
印字速度(行/秒(s))
約2.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×180×88
入力文字数
24文字/行
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※接続機種の対応ケーブルをご確認ください。
※時計機能の無い天びん・はかりではGLP/GMP出力は出来ません。GLP/GMP出力が必要な場合は、AD-8121Bをご使用下さい。