A&D
A&Dの はかり
A&Dの はかり関連商品
ミニプリンター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
接続ケーブル(AD-1691用)
適合機種
AD-1691
注文コード
49829824
品番
AD-8126-AD1691
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥48,000
この商品は
付属品・適合機種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。
RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
付属品
接続ケーブル(AD-1691用)
適合機種
AD-1691
幅(mm)
58
質量(g)
約470
文字
(5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm
電源
専用ACアダプタ
方式
ドットインパクト方式
印字速度(行/秒(s))
約2.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×180×88
入力文字数
24文字/行
注意
※接続機種の対応ケーブルをご確認ください。
※時計機能の無い天びん・はかりではGLP/GMP出力は出来ません。GLP/GMP出力が必要な場合は、AD-8121Bをご使用下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49829824
AD-8126-AD1691
49829806
AD-8126-D-Sub9P
ミニプリンター
A&D
1個
¥
46,980
税込
¥
51,678
注文コードが変更になりました