ST16C554DIJ68-F EXAR  UART 4チャンネル 表面実装 EXAR 49920238

EXAR UART 4チャンネル 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49920238 品番ST16C554DIJ68-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
1チップ当たりのチャンネル数 = 4
トランスミットFIFO = 16B
受信FIFO = 16B
最大データレート = 1.5Mbit/s
トランスミッタ/レシーバFIFOカウター = あり
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = PLCC
ピン数 = 68
標準動作供給電圧 = 2.97 → 5.5 V
寸法 = 24.33 x 24.33 x 3.68mm
長さ = 24.33mm
幅 = 24.33mm
高さ = 3.68mm
動作温度 Min = -40 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする