1SBN020010R1004 ABB タイマー リレー スターデルタ シングル動作  DINレール ABB 49952289

ABB タイマー リレー スターデルタ シングル動作 DINレール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49952289 品番1SBN020010R1004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧 = 380 → 440 V ac
時間範囲 = 0.8 → 60 s
操作のモード = Star Delta
取り付けタイプ = DIN Rail
タイマ機能の数 = シングル
時間増分 = 秒
電源 = 外部
最大電流 = 4 A
ターミナルタイプ = Screw
最大電圧 = 230 V ac
幅 = 23mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする