エスコ
530x366x125mm/18L コンテナ(緑)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49967015
品番
EA506AH-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,454
販売価格(税別)
¥
3,140
バスケットに入れる
容リ材を廃プラで挟み込むサンドイッチ成形により、強度を持たせています。
100%再生材を使用した環境にやさしいコンテナです。
積み重ね10段可能。入数は1個入りです。
容量(L)
18
耐荷重(kg)
20
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×125
色
緑
エスコ品番
EA506AH-23
材質
再生PP
有効内寸(mm)
474.5×310.5×110
外寸(mm)
530×366×125
フタ
なし
上部内寸(mm)
482×318×120
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可