ナカバヤシ
ナカバヤシの コピー用紙/ラベルシール
ナカバヤシの FAX感熱紙
FAX感熱記録紙/257×100×1/A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49985338
品番
FXR-257S-1/A
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ファクシミリ用感熱紙。
B4/257mm巾のFAX用紙。
サイズ
B4
幅(mm)
257
色
【表発色】 G3機用
1巻長さ(m)
100
巻き芯内径(mm)
25.4(1インチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応