AEROBLADE5 GO

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49987754 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

軽量を、快適を、スタイルを掴め! !
軽:ライダーへの負担を軽減する驚異の軽さ
優れた耐貫通性と衝撃吸収性を兼ね備えた高強度複合素材帽体(A.C.T.-EVO)を採用すると共に、
FEM(有限要素法)構造解析を導入し各部の強度を最適化。
JIS規格を余裕でクリアする安全性と首への負担を軽減するその驚異的な軽さは、
あらゆる状況においてライダーの負担を軽減します。
流:最先端のエアロフォルム
CFD(3次元数値流体解析)を駆使して開発されたKabuto独自の空力デバイス「ウェイクスタビライザー」と、
極限まで絞り込んだ前面投影面積により、直進時だけではなく横風や後方確認時の空気抵抗を軽減。
ロングツーリング時などでのライダーにかかるストレスを軽減します。
静:高い静粛性を実現した新設計シールドシステム
2軸構成のDAFラチェット、3D形状での空力特性に優れ、素早い交換が可能なDAF-1シールド、
新形状の一体式トリムラバーの採用により高い密閉性と静粛性を実現。
ロック機能は大型レバーを備えたセンター式で、グローブを装着したままでも確実な開閉が可能です。
・エアベンチレーション
3箇所のベンチレーションより効率良く冷気を導入、ヘルメット内部の熱気を排出します。
・フレッシュエアコントロール
シェル内部のエアルートへと新設計の大型エアインレットは、
シールド内面やメガネの曇りを抑え息苦しさを軽減します。
・ウェイクスタビライザー
帽体付近の気流をコントロールし、負荷を軽減するKabutoの特許システム。
・軽量コンパクト設計
帽体を4サイズに分ける事で細やかなフィッティングと軽量・コンパクト化を実現しています。
・スリムなフォルム
前面投影面積を極限まで減らしたフォルムは空気抵抗の低減とスッキリしたシルエットを演出します。
・新発想、脱着スムーズフォルム
広がりやすいアンダートリム形状で、高いフィット感でありながらストレスを感じさせずに脱着が可能です。
・サイドアウトレットリム
負圧を利用してチークパッド内部の熱気を排出するKabuto独自のサイドアウトレットトリムを採用。
・耳元ゆったり設計
耳元にあらかじめスペースを設けたデザインを採用し余裕を持たせています。
・脱着式イヤーカップ
脱着式イヤーカップを装備し、耳元のスペースを必要に応じて調整できます。
・DAF Pinlock Original Insert Lens
ワイドタイプの100%MAX VISIONピンロックシート(別売)を取り付けできます。
・COOLMAX&内装フル脱着システム
肌触りの良いCOOLMAX生地を使用。
内装は全て取り外して洗うこともできます。
・ウィンドシャッターNo.3
走行中に発生するあご付近からの風の巻き込みを軽減。
季節や用途など状況に応じてお好みで脱着できます。
・眼鏡対応チークパッド
眼鏡やサングラスをスムーズにかけることが出来るチークパッド形状を採用。
※眼鏡の形状や顔の形により個人差があります。
・ダブルアクションタイプ マイクロラチェットバックル
確実な作動と、複数の噛み合い爪で微調整を可能にしたKabuto独自のマイクロアチェットバックル。
・DAFシールドシステム
素早いシールド交換を可能にしたカバーレス・シールド交換システム。

ホワイトブルーレッド サイズXXL 規格JIS

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49987754
2020-07-12
用途:
バイク運転
株式会社住建トレーディング 様 (建設業・工事業)

頭のサイズが大きい為この商品を購入しました。値段の割りには使いやすく満足しています。ただしモノタロウさんでは、別売りのシールドが無く同時に購入出来なかったのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする