GRIPPY GRIP

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様GG-DI-ARC-1 Φ25.5 貫通タイプ 注文コード49992189 品番15423
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

さまざまなスタイルにマッチします。
●インチバー用●全長125mm●エンド貫通
縦にリブを立てた樽型グリップ。

ブラック 全長(mm)125 仕様GG-DI-ARC-1 Φ25.5 貫通タイプ
注意
※確実に取り付けるため、グリップボンドを使用してください。セーフティワイヤーを併用すると、より効果的です。
※純正スロットルスリーブがリブ付構造の車両はリブを削ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49992189
2022-07-19
用途:
オートバイ メンテナンス
ZURI工房 様 (その他業種)

家族が乗る外車のがカチカチだったので
タマタマ安売り中だったので注文しました
予想外に質感高くて疲れにくく
なによりカッコ良いけど出しゃばらない
デザインで本人も気に入りで他の人にも
褒めてもらえると言ってました

対象商品:
49992189
2021-08-13
用途:
車両のカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

インチバーの太すぎる純正グリップに比べれば格段に握りやすい。
手に吸い付くような感触も非常に気持ちがいいが、柔らかすぎる材質は傷が付きやすいので注意が必要。
摩耗等の耐久性はそれほど無いと思われ、使用頻度にもよるが1年毎に交換する必要があるかもしれないが、グリップは消耗品と割り切っていれば全く問題はないだろう。
同じシリーズにワッフル柄のGG-DI-ARC-3もあるが、ARC-3は更に肉厚が薄く摩耗で穴が空きやすいのでARC3より本製品(ARC-1)をオススメする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする