204-0695 ハンドルマウントステー ブラック KIJIMA(キジマ) 49992767

※使用例

204-0695 ハンドルマウントステー ブラック KIJIMA(キジマ) 49992767
204-0695 ハンドルマウントステー ブラック KIJIMA(キジマ) 49992767
204-0695 ハンドルマウントステー ブラック KIJIMA(キジマ) 49992767
204-0695 ハンドルマウントステー ブラック KIJIMA(キジマ) 49992767

ハンドルマウントステー ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード49992767品番204-0695
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スペースがありそうで確保出来ない人気車種レブルに便利なハンドルマウントステーが登場。使いやすさを考えて設置場所を考え、目線の移動が少なく、またスペース的にも問題ないメーター上部へデバイスを取り付け。

適合レブル250/500最大積載量(kg)1.5仕上スチール製ブラックパイプ径(Φmm)22.2取付長(mm)154
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする