曜日別特売
99815 かんたん! 電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ) 49995217

かんたん! 電源取出しハーネス

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合REBEL250('17~'19)注文コード49995217品番99815
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

スマートフォンやナビなどの給電に便利!フロント側にできる限り近く、取付が簡単な場所を選び、分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者も安心して取り付けできます。

仕様
●許容電力:12V/3A
●バイク専用電源 スレンダーUSB2ポート(5V4.8A)対応
適合REBEL250('17~'19)電力(V/A)許容:12/3
注意
※装着する電装品のスペックを必ずご確認ください。
※車両により配線加工が必要になる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49995235
2021-05-01
用途: セロー250の電源取り出し
医療・福祉・介護関連業

装着作業自体は簡単です。ただ、セロー250はスペースが狭いのでキレイに納めるのが難しいです。

対象商品 : 49995208
2020-09-24
用途: バイク
農・林・水産業

簡単に装着できました。すぐにわかりました。
買ってよかったです。

対象商品 : 49995235
2020-09-18
用途: バイクのETC用電源取り出し
運輸・通信業

簡単に電源取り出しが出来ると共に、見栄えもグッドです。電線の処理が簡単なので誰でも簡単に出来ると思います。

2020-01-17
用途: 外部電源取出し用
サービス業

2019セローです。分かり易い取説付きです。テールランプ配線の黄色コネクタに割り込ませる方式なので、IGスイッチOFFで通電も切れて使い勝手が良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 49995208
2020-03-18
用途: PCXの電源取り出し
農・林・水産業

PCXに別途ナビ用で電源を取り出すために購入、簡単に取り出し完了しソケットに接続できました

対象商品 : 49995208
2020-01-01
用途: 電源取り出し
建設業・工事業

タコメーターとヒーターグローブの電源取りに使います。ギボシ端子で二股を作り使用する予定です。ギボシ端子は配線が細いのでハンダ付けを併用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする