KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の バイクカスタムパーツ
ハンドルマウントステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
49995287
品番
204-0655
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
便利なハンドルマウントステーシリーズに新型R25用が登場。使いやすさを考え、デバイスを固定出来る優れもの。
適合
YZF-R25(RG43J)19Y
色
ブラック
最大積載量(kg)
1.5
仕上
スチール製ブラック
パイプ径(Φmm)
22.2
取付長(mm)
154