画像準備中

グリップスペーサー ラバー 2コset

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 49995488 品番 201-5972
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

社外グリップへの交換やグリップヒータ使用時で気になるグリップとスイッチの隙やスロットルパイプが飛び出してしまうなどのせっかくのカスタムが残念な結果になる場合に活躍するグリップスペーサーにラバータイプが登場!
スポンジタイプだと感じる違和感がなく、ハンドル廻りが綺麗に。
サイズも3mm、5mmと2つの厚みを設定して様々な組み合わせに対応!

寸法(mm)26×45×5t ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする