曜日別特売
98830 アクセサリー電源ユニット D-UNIT(ディーユニット) DAYTONA(デイトナ) 49995637

98830 アクセサリー電源ユニット D-UNIT(ディーユニット) DAYTONA(デイトナ) 49995637
98830 アクセサリー電源ユニット D-UNIT(ディーユニット) DAYTONA(デイトナ) 49995637
98830 アクセサリー電源ユニット D-UNIT(ディーユニット) DAYTONA(デイトナ) 49995637
98830 アクセサリー電源ユニット D-UNIT(ディーユニット) DAYTONA(デイトナ) 49995637
98830 アクセサリー電源ユニット D-UNIT(ディーユニット) DAYTONA(デイトナ) 49995637
98830 アクセサリー電源ユニット D-UNIT(ディーユニット) DAYTONA(デイトナ) 49995637
98830 アクセサリー電源ユニット D-UNIT(ディーユニット) DAYTONA(デイトナ) 49995637

アクセサリー電源ユニット D-UNIT(ディーユニット)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード49995637品番98830
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省く!メインキーに連動させてON/OFFを切り替えたい機器に対して、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もスッキリ!

仕様
●最大4つのアクセサリーを個別に装着
CA/CB103ギボシ 3PORT・丸端子 1PORTの合計20Aまで出力可能。
●合計20Aの高出力
主電源をバッテリーから直接取ることにより、純正電装機器への負担を減らしながら、高出力を可能としています。
●ヒューズによるアレンジ可能
内蔵の低背ブレードヒューズを交換することで、必要なアンペア数に設定することができます。(※合計で20A以下の範囲)
セット内容ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ(7.5A)×1、低背ブレードヒューズ(5A)×2、低背ブレードヒューズ(2A)×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2

商品説明動画

複数のアクセサリー電源を一括管理_D-UNIT_取付方法_256
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-21
用途: 外部電源の引き回し
製造業

バイクのUSB電源やアクセサリーを増設する際にこれをあらかじめ装着していれば拡張が簡単に出来ます。

対象商品 : 49995637
2024-02-11
用途: バイクアクセサリー電源
その他業種

バイクでのアクセサリー電源を安心して取り付けできとても便利です

対象商品 : 49995637
2022-01-28
用途: オートバイ配線
セイヤー茨城県代表加盟店自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイのアクセサリ-電源の取出しと配線をコンパクトまとめられました!

1が参考にしています
対象商品 : 49995637
2021-12-05
用途: 電源確保
運輸・通信業

ACCと連動しているのバッテリー上がりの心配なく配線の混雑もなく使いやすい製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 49995637
2020-05-13
用途: 後付け電装品の配線をすっきり美しく
久川金物店卸売・小売業

セロー250のサイドパネルの中でトグロを巻いていたナビ、ETC、グリップヒーター、USB電源の配線をシート下のエアクリーナボックスとの隙間にまとめてすっきりと収めることができました。

対象商品 : 49995637
2020-04-22
用途: usbソケット増設、ドラレコ設置
その他業種

なかなかイグニッションキー連動のものがなく、いろいろ探した結果これにたどり着きました。
結果オーライです。

対象商品 : 49995637
2022-06-28
用途: スクーターにUSB電源,シガーソケット,グリップヒーターの取付

アイデアは良いし、サイズもちょうど良いです。
だが作りが悪いように思います。
ヒューズが刺さっている端子が緩く、弱い力でヒューズが抜けました。
よって全てのヒューズを一旦抜いて先細プライヤーで端子を整形しました。
また、出力のギボシ端子(オス)が細い。
エーモン製のギボシ端子(メス)との嵌合がスカスカで、こちらも
先細プライヤーでメス端子を整形して使用しました。
買ったまま使うと振動で問題が起こる可能性が大きいです。
私の個体だけかもしれないが、皆さんも確認して調整した方が良いかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 49995637
2020-04-28
用途: バイクの電源管理

日に日に増える電装パーツの電源整理に大変便利。値段も手頃で買って損なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする