99262 GRIPPYGRIP GG-D-BASE 120 DAYTONA(デイトナ) 49995795 99262 GRIPPYGRIP GG-D-BASE 120 DAYTONA(デイトナ) 49995795 99262 GRIPPYGRIP GG-D-BASE 120 DAYTONA(デイトナ) 49995795 99262 GRIPPYGRIP GG-D-BASE 120 DAYTONA(デイトナ) 49995795

GRIPPYGRIP GG-D-BASE 120

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49995795 品番99262
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エルゴノミクスデザインを採り入れたオリジナルグリップ。シンプルなピラミッド構造で昔から人気のデザイン。突起を一般的サイズより大きくすることで、エッジを効かせています。●全長:120mm
●エンド貫通

生ゴム 全長(mm)120 仕様Φ22.2ハンドル用/エンド貫通
注意
※確実に取り付けるため、グリップボンドを使用してください。セーフティワイヤーを併用すると、より効果的です。
※純正スロットルスリーブがリブ付構造の車両はリブを削ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49995786
2021-02-11
用途:
愛車のレストア用に

他のネットショップでは定価通りの販売で尚且つ送料別ですが今回安く手に入りました。
まとめて購入すれば送料お得ですしなるべくまとめて購入するようにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする