99264 GRIPPYGRIP KATANA 120 DAYTONA(デイトナ) 49995813 99264 GRIPPYGRIP KATANA 120 DAYTONA(デイトナ) 49995813 99264 GRIPPYGRIP KATANA 120 DAYTONA(デイトナ) 49995813 99264 GRIPPYGRIP KATANA 120 DAYTONA(デイトナ) 49995813

GRIPPYGRIP KATANA 120

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 49995813 品番 99264
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

エルゴノミクスデザインを採り入れ、日本刀の柄をイメージした和テイストデザイン。ひもを巻き込んだような菱目形状は、車体へ差し色を入れるとともに、操作時の横滑りを防止します。●全長:120mm●エンド貫通

ブラック/ブルー 全長(mm)120 仕様Φ22.2ハンドル用/エンド貫通
注意
※確実に取り付けるため、グリップボンドを使用してください。セーフティワイヤーを併用すると、より効果的です。
※純正スロットルスリーブがリブ付構造の車両はリブを削ってください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49995804
2021-04-08
用途:
PCX(JF81)に
卸売・小売業

社外ハンドル交換時に同時交換。115mmならベスト。取付に若干工夫が必要です(キタコのハイスロ使用の場合)。デザイン・グリップ感ともにいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする