曜日別特売
99267 GRIPPYGRIP KATANA 120 DAYTONA(デイトナ) 49995847

99267 GRIPPYGRIP KATANA 120 DAYTONA(デイトナ) 49995847
99267 GRIPPYGRIP KATANA 120 DAYTONA(デイトナ) 49995847
99267 GRIPPYGRIP KATANA 120 DAYTONA(デイトナ) 49995847
99267 GRIPPYGRIP KATANA 120 DAYTONA(デイトナ) 49995847

GRIPPYGRIP KATANA 120

(1件のレビュー)
取扱い終了
ブラック/ブラウン
内容量1セット注文コード49995847品番99267
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,480

エルゴノミクスデザインを採り入れ、日本刀の柄をイメージした和テイストデザイン。ひもを巻き込んだような菱目形状は、車体へ差し色を入れるとともに、操作時の横滑りを防止します。●全長:120mm●エンド貫通

ブラック/ブラウン全長(mm)120仕様Φ22.2ハンドル用/エンド貫通
注意
※確実に取り付けるため、グリップボンドを使用してください。セーフティワイヤーを併用すると、より効果的です。
※純正スロットルスリーブがリブ付構造の車両はリブを削ってください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49995804
2021-04-08
用途: PCX(JF81)に
卸売・小売業

社外ハンドル交換時に同時交換。115mmならベスト。取付に若干工夫が必要です(キタコのハイスロ使用の場合)。デザイン・グリップ感ともにいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする