曜日別特売
99269 GRIPPYGRIP D-LINE 120 DAYTONA(デイトナ) 49995865

99269 GRIPPYGRIP D-LINE 120 DAYTONA(デイトナ) 49995865
99269 GRIPPYGRIP D-LINE 120 DAYTONA(デイトナ) 49995865
99269 GRIPPYGRIP D-LINE 120 DAYTONA(デイトナ) 49995865

GRIPPYGRIP D-LINE 120

(7件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラック/レッド
内容量1セット注文コード49995865品番99269
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

SFアニメからインスパイアされたデザインは、エッジの効いた現在のスーパースポーツモデルにベストマッチ。
全長120mm
エンド貫通

ブラック/レッド全長(mm)120仕様Φ22.2ハンドル用/エンド貫通
注意
※確実に取り付けるため、グリップボンドを使用してください。セーフティワイヤーを併用すると、より効果的です。
※純正スロットルスリーブがリブ付構造の車両はリブを削ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49995865
2024-05-10
用途: バイクメンテナンス
狩野金属その他業種

XJR400Rに使用。
簡単なドレスアップになりました。

対象商品 : 49995883
2022-11-18
用途: 自家用バイクの交換用。
サービス業

非常にグリップが良くてコストパフォーマンスが高い。

対象商品 : 49995908
2022-10-20
用途: 400ccのバイクのグリップ
その他業種

振動が減衰しているかはわからないが、居切心地は良い

対象商品 : 49995883
2020-07-15
用途: 自転車のハンドルグリップに
自動車・二輪車・自転車関連業

握った感触、色合いもとても良く、シルバー色の自転車ですが良く似合います。

対象商品 : 49995874
2022-11-02
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

ブラック×ブルーを買いました。写真サンプルのようにブルーが目立ちません。もっとメリハリが欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 49995865
2020-07-25
用途: グリップの交換
その他業種

グリップが劣化したため購入しました。純正品には無い色使いで、見た目がUPしました。

対象商品 : 49995899
2020-06-17
用途: 弾力性に欠ける
製造業

前回はゲルタイプを使用していたが、1年で駄目になったので
今回これを選んだ。ゴムが薄いのか弾力性に欠ける。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする