ハイパフォーマンスバッテリー

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49996416 品番 98308
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

NanoGEL採用で瞬間放電能力も高く充電時間も短くなった高性能バッテリー(メーカー比)。電解液注入済みのため開封後すぐに使用できます。電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。

型式DYTZ6V 質量(kg)1.93 端子形状A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ケース:114×106×71 適合DUNK('14〜'16)〈AF74〉、DUNK('18)〈AF78〉、ジョルノ('16〜'18)〈AF77〉、タクト('15)〈AF75〉、タクト('16〜'18)〈AF79〉、ZOOMER-X('14)〈JF52〉、CBR125R('13)〈JC50〉、DIO110('15〜'17)〈JF58〉、CB125R('18)〈JC79〉 仕様GSYUASA:YUZ6V、古河電池: FTZ6Vに相当
注意
※3ヶ月以上未使用で保管している場合や、端子電圧が12.4V未満の場合は、バッテリー本体に記載されている充電方法に従って必ず充電してください。バッテリーの寿命について
バッテリーの寿命を短縮する要因としては以下のものが考えられます。
エンジンからの熱影響による放電
使用頻度(使用が多すぎても少なすぎても影響します)
発電機の故障などによる充電不足
寒冷地での多用、充電不足での使用などの過酷な使用状況
端子部分の緩みによる接触不良、灯火類の消し忘れによるバッテリーあがり<

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49996425
2022-11-10
用途:
平成25年式ホンダグロム(JC61)のバッテリー上がりの為に交換しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

DAYTONAは、二輪バイクパーツをプロデュースするメーカーなので、安心して使用できます。

対象商品:
49996425
2020-06-24
用途:
2週間程度でバッテリーが上がりかけた…
有限会社ひたち商事 様 (不動産業)

持久力が無さ過ぎ。
2週間と1日放置しただけで、エンジン始動すらしなくなった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする