曜日別特売

Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 2c

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1個
ノッチ数
3
復帰方式
自動(左→中←右)
注文コード
49996852
品番
AF16JT-1EC2D
参考基準価格(税別)¥3,890販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
規格
-
耐電圧
充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
保存温度(℃)
-40~70
種類
セレクタ
保護構造
操作部(表示部)保護構造:IP65(耐じん形・防噴流形)IEC 60529、IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形)JIS C 0920/IP2X(速結用ソケットAR6S690、コネクタ用ソケットAR6S691-Cまたは充電部保護カバーAR6Y261装着時)
接点構成
2c
端子形状
はんだ兼タブ(#110)用
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
取付穴径(Φmm)
16
機種
薄形
復帰方式
自動(左→中←右)
機械的耐久性
25万回以上
電気的耐久性
10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置
gG 2A(IEC60269 ヒューズ)
定格インパルス耐電圧(kV)
2.5
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状
長角キー形
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
キー抜差位置
中
条件付短絡電流(A)
1000
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする