エアーフェンダー センターアイ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード50001919 品番S1_4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

防舷有効寸法の大きさが魅力の、ロープ貫通型のフェンダーです。
ロープを貫通させて、タテ・ヨコに吊り下げて使用することのできるベストセラーの定番フェンダーです。
アンチUV添加剤、硬化防止剤を使用することで耐久性を高めたアップグレード版です。

適合【ボート】25ft〜35ft 寸法(mm)【エアー注入時】約510×Φ210 質量(kg)1.73/ピース 穴径(Φmm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-10-05
用途:
係留、接岸時。
その他業種

使いやすいですよ。もう少し長さが欲しいのとロープもあと1.5mながければ使い勝手が格段に良くなるかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする