IN00 エアーフェンダーインフレータブル インターコムマリン 50002077

エアーフェンダーインフレータブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法(mm)【エアー注入時】約740×Φ310
【エアー注入時】約740×Φ310
【エアー注入時】約680×Φ410
【エアー注入時】約820×Φ560
【エアー注入時】約1400×Φ600
【エアー注入時】約1200×Φ900
【エアー注入時】約2000×Φ900
【エアー注入時】約910×Φ910 Xh600
【エアー注入時】約600×Φ600
【エアー注入時】約760×Φ760
内容量1個注文コード50002077品番IN00
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

この商品は欧米では100フィートクラスのメガヨットの係船のために開発された商品です。FRP船には大型のエアーフェンダーを必要としますが、エアーフェンダーを収納するスペースがないため、考案されたのがこちらのインフレータブルボートの素材を利用して収縮可能にしたエアーフェンダーです。
素材と強度がとても重要で、開発にあたり多くのテストと年月をかけ完成した商品です。
強度はメガヨットクラス並みの40気圧(フェンダー内の気圧は1気圧です)までの耐圧があります。

適合【ボート】28ft~35ft寸法(mm)【エアー注入時】約740×Φ310質量(kg)1.4/ピース色(本体)ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする