328145 D423 DUNLOP(ダンロップ) 50002603

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D423

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
リム径(inch)16
タイヤサイズ200/55R16M/C 77H
200/55R16M/C 77H
200/50R18M/C 76H
130/70R18M/C 63V
120/70ZR18M/C (59W)
200/50R17M/C 75V
200/50ZR17M/C (75W)
130/70R18M/C 63H
120/70ZR18 M/C (59W) TL
内容量1本注文コード50002603品番328145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

新車装着純正タイヤ。
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。

用途ホンダVT1300CX(’12~)用リム径(inch)16タイヤサイズ200/55R16M/C 77H標準リム幅(inch)6.25タイヤ幅(mm)200偏平率(%)55
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする