※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(25件のレビュー)内容量1本リム径(inch)16タイヤ幅(mm)150偏平率(%)80注文コード50002698品番325519
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品はリム径・タイヤ幅・偏平率など41種類から選べます他の種類を見る すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。
<パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。
<構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。
<コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。