※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DUNLOP(ダンロップ)
KR189
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
タイヤサイズ
120/80R420
110/70R17
120/70R17
タイヤ幅(mm)
110
120
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50002899
品番
321363
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全てのクラスに対応したパターンプファイルを採用。
タイヤサイズ
120/80R420
外径(mm)
645
標準リム幅(inch)
6
コンパウンド
WB
許容リム幅(inch)
5.50-6.25
トレッド幅(mm)
645
標準空気圧
190kPa
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ロードレース専用タイヤにつき、一般公道では走行できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません