331022 KR404 DUNLOP(ダンロップ) 50002908

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KR404

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1本注文コード50002908品番331022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フルからライトなウエットに対応するワイドレンジ・レーシングレイン。

タイヤサイズ185/60R17外径(mm)645標準リム幅(inch)6コンパウンドWB許容リム幅(inch)5.50-6.25トレッド幅(mm)645標準空気圧190kPa
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ロードレース専用タイヤにつき、一般公道では走行できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする