iPad・タブレットフロアスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50007537 品番100-MR140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

見やすい高さに調節可能です。
7.9インチ〜13インチのほとんどのタブレットに対応しています。
使用する高さに合わせて上下調節でき、任意の位置で固定する事が出来ます。
スタンド上部はフレキシブルアームを採用しており前後左右任意の位置に動かせます。
iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。
ホルダーは挟み込み200〜240mm、厚さ10mmまで取り付けられます。
ホルダー部90度刻みで360度回転出来ます。

材質本体/スチールホルダー/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)280×280×1330〜1850 ブラック 質量(g)6330 使用工具手袋 組立時間20分 総耐荷重(kg)1
注意
※10.2インチiPad、iPad Pro10.5インチ(2017年発売モデル)、iPad(第8・9世代)、iPad Pro
11インチ(2018年発売モデル)、
iPad Air 10.5インチ(2019年モデル)、iPad mini(第6世代)、iPad Air(第4世代)等、
タブレットの縦・横の幅がいずれも200〜240mmに満たしていない、また厚さ10mm以上の機種(ケース等を含める)は対応していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする