※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル/ミッション関連工具
エスコの 動力伝達
エスコの スプリングコンプレッサー
バルブスプリングコンプレッサー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50011334
品番
EA603CC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,770
販売価格(税別)
¥
10,700
バスケットに入れる
エスコ品番
EA603CC
全長(mm)
370
奥行(mm)
165
内径×外径(Φmm)
【アダプタ】16.8×25.4・20×30
能力(mm)
55〜175