SuperHead 4-Valve(+R) BoreUp Kit

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50011396 品番01-05-8051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥126,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スカットシリーズ(特許取得構造)はクランクケースの分解作業の必要がなく、ノーマルクランクシャフトのままで大幅な排気量アップが可能です。
スカットシリンダーはオイルジェット機構を装備。シリンダー内壁、ピストンスカート部、ピストン内壁をエンジン始動中は途切れることなく、オイル噴射を可能とし、効率の良い潤滑及び冷却を行うことができます。

シャフト(付属カムシャフト)デコンプ付き 10/15D キット内容ヘッドキット、シリンダーキット、カムシャフト シリンダースカットシリンダー 適合車種12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001〜/AB27-1000001〜1899999)、モンキーBAJA、モンキーR/RT 排気量(cc)106
注意
※モンキー(インジェクション車)には取付できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50011396 01-05-8051 72843856 01-05-8051 SuperHead 4-Valve(+R) BoreUp Kit TAKEGAWA(武川) SuperHead 4-Valve(+R) BoreUp Kit TAKEGAWA(武川) 1個 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする