※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

バルブスプリングコンプレッサー

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50011447 品番EA603GB-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,062
販売価格(税別)
6,420

T型ハンドルでクリアランスを調整しスプリングを圧縮できます。
シリンダーヘッドを取外さずにバルブのスプリングを外せます。

用途OHV車用 エスコ品番EA603GB-3 幅(mm)【固定つかみ部】22.5 厚さ(mm)31 全長(mm)147 アーム長さ(mm)80、93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50011447
2020-11-24
用途:
自動車のバルブステムシール交換時

バルブスプリングの径が大きすぎたのでしょうか?
スプリングに最外枠の爪を引掛けてボルトを回すと,爪がバネから外れます。手で爪部分を押さえていても握っていても外れます。

よく見ると爪の角度が甘くてバネからすぐ外れる角度になっていました。
(小径のスプリングでもこれでは引っ掛かりません。)
爪をグラインダで削りさらに叩いて角度を付けたら,なんとか使えるようになりました。

たまたま今回購入したのがハズレだったのかも。しかし樋口様が飛んでいくので,安定した品質のものを揃えていただきたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする