TAKEGAWA(武川)
TAKEGAWA(武川)の 外装系
TAKEGAWA(武川)の バイクカスタムパーツ
Compact-Cool KIT(3-FIN/スリムライン/フレーム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50011475
品番
07-07-0292
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
3フィン4オイルライン
取付場所
(クーラー)フレーム
取出口
対象クラッチカバー:スペシャルクラッチ(ダイカスト)
種類
スリムラインホース
適合車種
モンキー(FI)(AB27-1900001〜)
仕様
クラッチカバーオイル取出し