サイズL
全長(cm)24
中指長(cm)8.1
手のひらまわり(cm)19.5
材質(樹脂部)ポリウレタン (繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
色グレー
ゲージ数13
規格EN388 2016
耐摩耗性4
耐切創性X/C
耐引裂き性4
耐突刺し性2
機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、通気性
入数(双)1
用途食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
色(手首部)レッド
アズワン品番65-1833-63
RoHS指令(10物質対応)対応