※画像は#2です。
ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ねじ
ジョー・プリンス竹下の 小ねじ
ジョー・プリンス竹下の 脱落防止ビス
脱落防止ビス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50013846
品番
H-466-2
参考基準価格(税別)
¥575
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
鉄ワッシャとナイロンワッシャが付属しています。
材質
スチール+ポリアミド(PA)
仕上
亜鉛メッキ有色クロメート処理+緑色
用途
配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
質量(g)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械